YKK
ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容
チェーン1本、接続金具1個
表面処理
(チェーン)研磨、(接続金具)研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
SUS305相当
内容量
1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75600474
BCC2.3-100
(接続金具)SUS305相当
100
2.3
4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
75600483
BCC2.3-150
(接続金具)SUS305相当
150
2.3
4
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
75600499
BCC2.3-200
(接続金具)SUS305相当
200
2.3
4
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
75600508
BCC2.3-250
(接続金具)SUS305相当
250
2.3
4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
75600517
BCC2.3-300
(接続金具)SUS305相当
300
2.3
4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
75600526
BCC2.3-400
(接続金具)SUS305相当
400
2.3
4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
75600535
BCC2.3-500
(接続金具)SUS305相当
500
2.3
4
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
75600544
BCC3.2-100
(接続金具)SUS305相当
100
3.2
6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
75600553
BCC3.2-150
(接続金具)SUS305相当
150
3.2
6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
75600569
BCC3.2-200
(接続金具)SUS305相当
200
3.2
6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
75600578
BCC3.2-250
(接続金具)SUS305相当
250
3.2
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
75600587
BCC3.2-300
(接続金具)SUS305相当
300
3.2
6
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
75600596
BCC3.2-400
(接続金具)SUS305相当
400
3.2
6
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
75600605
BCC3.2-500
(接続金具)SUS305相当
500
3.2
6
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください