YKK
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容
チェーン1本、取付金具2個
表面処理
(チェーン)研磨、(取付金具)研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
SUS305相当
内容量
1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
400
500
使用荷重(kg)
4
6
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(Φmm)
参考使用荷重(kg)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75600614
BCK2.3-100
100
4
2.3
4
2.9
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
75600623
BCK2.3-150
150
4
2.3
4
2.9
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
75600639
BCK2.3-200
200
4
2.3
4
2.9
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
75600648
BCK2.3-250
250
4
2.3
4
2.9
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
75600657
BCK2.3-300
300
4
2.3
4
2.9
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
75600666
BCK2.3-400
400
4
2.3
4
2.9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
75600675
BCK2.3-500
500
4
2.3
4
2.9
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
75600684
BCK3.2-100
100
6
3.2
6
3.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
75600693
BCK3.2-150
150
6
3.2
6
3.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
75600709
BCK3.2-200
200
6
3.2
6
3.5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
75600718
BCK3.2-250
250
6
3.2
6
3.5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
75600727
BCK3.2-300
300
6
3.2
6
3.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
75600736
BCK3.2-400
400
6
3.2
6
3.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
75600745
BCK3.2-500
500
6
3.2
6
3.5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください