ラクテム
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容
チェーン1本、取付金具2個、リング2個
表面処理
(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316
材質(チェーン)
SUS305相当
内容量
1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
使用荷重(kg)
4
6
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(Φmm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75600754
BCR2.3-100
0.1
100
4
2.3
4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
75600763
BCR2.3-150
0.15
150
4
2.3
4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
75600779
BCR2.3-200
0.2
200
4
2.3
4
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
75600788
BCR2.3-250
0.25
250
4
2.3
4
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
75600797
BCR2.3-300
0.3
300
4
2.3
4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
75600806
BCR2.3-400
0.4
400
4
2.3
4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
75600815
BCR2.3-500
0.5
500
4
2.3
4
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75600824
BCR3.2-100
0.1
100
6
3.2
6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
75600833
BCR3.2-150
0.15
150
6
3.2
6
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
75600849
BCR3.2-200
0.2
200
6
3.2
6
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
75600858
BCR3.2-250
0.25
250
6
3.2
6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
75600867
BCR3.2-300
0.3
300
6
3.2
6
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
75600876
BCR3.2-400
0.4
400
6
3.2
6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
75600885
BCR3.2-500
0.5
500
6
3.2
6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください