ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付

ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 - ラクテム

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。

セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当内容量1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(Φmm)
参考使用荷重(kg)
材質(取付金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75600894BCRH2.3-10010042.34SUS305相当
オープン
549
604(税込)
当日出荷
75600903BCRH2.3-15015042.34SUS305相当
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
75600919BCRH2.3-20020042.34SUS305相当
オープン
629
692(税込)
当日出荷
75600928BCRH2.3-25025042.34SUS305相当
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
75600937BCRH2.3-30030042.34SUS305相当
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
75600946BCRH2.3-40040042.34SUS305相当
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
75600955BCRH2.3-50050042.34SUS305相当
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
75600964BCRH3.2-10010063.26SUS304
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
75600973BCRH3.2-15015063.26SUS304
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
75600989BCRH3.2-20020063.26SUS304
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
75600998BCRH3.2-25025063.26SUS304
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
75601007BCRH3.2-30030063.26SUS304
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
75601016BCRH3.2-40040063.26SUS304
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
75601025BCRH3.2-50050063.26SUS304
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする