ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付

ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 - ラクテム
(1件のレビュー)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。

セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当内容量1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考使用荷重(kg)
材質(取付金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75601034BCRC2.3-1001002.34SUS305相当
オープン
479
527(税込)
当日出荷
75601043BCRC2.3-1501502.34SUS305相当
オープン
529
582(税込)
当日出荷
75601059BCRC2.3-2002002.34SUS305相当
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
75601068BCRC2.3-2502502.34SUS305相当
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
75601077BCRC2.3-3003002.34SUS305相当
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
75601086BCRC2.3-4004002.34SUS305相当
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
75601095BCRC2.3-5005002.34SUS305相当
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
75601104BCRC3.2-1001003.26SUS304
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
75601113BCRC3.2-1501503.26SUS304
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
75601129BCRC3.2-2002003.26SUS304
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
75601138BCRC3.2-2502503.26SUS304
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
75601147BCRC3.2-3003003.26SUS304
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
75601156BCRC3.2-4004003.26SUS304
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
75601165BCRC3.2-5005003.26SUS304
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: スマートフォンの落下防止

スマートフォンを胸ポケットに入れて使用しているのですが、チョットした弾みで落下させ破損させました。その落下防止に使っています。挟む強度は充分で満足していますが、ちょっと大きいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする