曜日別特売

ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付

ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 - ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 - ラクテム

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。

セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当内容量1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考使用荷重(kg)
材質(取付金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75601174BCHH2.3-1001002.34SUS305相当
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
75601183BCHH2.3-1501502.34SUS305相当
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
75601199BCHH2.3-2002002.34SUS305相当
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
75601208BCHH2.3-2502502.34SUS305相当
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
75601217BCHH2.3-3003002.34SUS305相当
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
75601226BCHH2.3-4004002.34SUS305相当
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
75601235BCHH2.3-5005002.34SUS305相当
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
75601244BCHH3.2-1001003.26SUS304
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
75601253BCHH3.2-1501503.26SUS304
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
75601269BCHH3.2-2002003.26SUS304
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
75601278BCHH3.2-2502503.26SUS304
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
75601287BCHH3.2-3003003.26SUS304
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
75601296BCHH3.2-4004003.26SUS304
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
75601305BCHH3.2-5005003.26SUS304
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする