ラクテム
マンテルチェーン SUS304 両側リング付
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容
チェーン1本、リング2個
参考使用荷重(kg)
40
表面処理
(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316
材質(チェーン)
SUS304
内容量
1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
400
500
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75601524
MCR1.6-100
100
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
75601533
MCR1.6-150
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
75601549
MCR1.6-200
200
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
75601558
MCR1.6-250
250
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
75601567
MCR1.6-300
300
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
75601576
MCR1.6-400
400
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
75601585
MCR1.6-500
500
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください