曜日別特売

マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付

マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 - ラクテム

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。

セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304内容量1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75601594MCRH1.6-100100
オープン
729
802(税込)
当日出荷
75601603MCRH1.6-150150
オープン
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
75601619MCRH1.6-200200
オープン
789
868(税込)
当日出荷
75601628MCRH1.6-250250
オープン
799
879(税込)
当日出荷
75601637MCRH1.6-300300
オープン
829
912(税込)
当日出荷
75601646MCRH1.6-400400
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
75601655MCRH1.6-500500
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする