曜日別特売

マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付

マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 - ラクテム

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。

使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304内容量1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
セット内容
寸法L(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75601664MCRC1.6-1000.1チェーン1本、リング2個、クリップ1個100(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
オープン
659
725(税込)
当日出荷
75601673MCRC1.6-1500.15チェーン1本、リング2個、クリップ1個150(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
75601689MCRC1.6-2000.2チェーン1本、リング2個、クリップ1個200(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
75601698MCRC1.6-2500.25チェーン1本、リング2個、クリップ1個250(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
75601707MCRC1.6-3000.3チェーン1本、リング2個、クリップ1個300(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
75601716MCRC1.6-4000.4チェーン1本、リング2個、クリップ1個400(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
75601725MCRC1.6-5000.5チェーン1本、リング2個、クリップ1個500(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
75601734MCHC1.6-1000.1チェーン1本、クリップ1個、フック1個、リング2個100(チェーン)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ、(リング)電解研磨
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
75601743MCHC1.6-1500.15チェーン1本、クリップ1個、フック1個、リング2個150(チェーン)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ、(リング)電解研磨
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
75601759MCHC1.6-2000.2チェーン1本、クリップ1個、フック1個、リング2個200(チェーン)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ、(リング)電解研磨
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
75601768MCHC1.6-2500.25チェーン1本、クリップ1個、フック1個、リング2個250(チェーン)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ、(リング)電解研磨
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
75601777MCHC1.6-3000.3チェーン1本、クリップ1個、フック1個、リング2個300(チェーン)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ、(リング)電解研磨
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
75601786MCHC1.6-4000.4チェーン1本、クリップ1個、フック1個、リング2個400(チェーン)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ、(リング)電解研磨
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
75601795MCHC1.6-5000.5チェーン1本、クリップ1個、フック1個、リング2個500(チェーン)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ、(リング)電解研磨
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする