マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付

マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 - ラクテムマンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 - ラクテム

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。

セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304内容量1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75601804MCHH1.6-100100
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
75601813MCHH1.6-150150
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
75601829MCHH1.6-200200
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
75601838MCHH1.6-250250
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
75601847MCHH1.6-300300
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
75601856MCHH1.6-400400
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75601865MCHH1.6-500500
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする