曜日別特売
モノタロウ

セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ

セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ - モノタロウセレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ - モノタロウセレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ - モノタロウセレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ - モノタロウ
(1件のレビュー)

取付穴径Φ22 セレクタスイッチ
ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能

形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※取付穴径 = Φ22、パネル厚1~6mm、a接点1回路
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75937603-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75937603
2024-04-28
用途: 電気作業
山口工務店建設業・工事業

操作感も良く、作りも良いです。価格が手頃なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする