ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式

ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式 - Slice(スライス)ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式 - Slice(スライス)ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式 - Slice(スライス)ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式 - Slice(スライス)

刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。
刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
手で刃先に触れても安全
労働災害や怪我をの予防・対策が可能
刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない
耐摩耗性が金属刃の約11.2倍
替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減
非電導性、非磁性
化学的不活性、耐薬品性
非発火性、1600℃まで耐熱
オイルコーティングやメンテナンス不要
廃棄容器不要(一般廃棄物)
全製品左右両利き対応
10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。
エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。
刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。
また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。
刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。
替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。

用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)167.00×63.00×19.50質量(g)73材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチールブラック内容量1本
注意
※替刃型番:10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3127571410564
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
7560221510564
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする