刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。
刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
手で刃先に触れても安全
労働災害や怪我をの予防・対策が可能
刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない
耐摩耗性が金属刃の約11.2倍
替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減
非電導性、非磁性
化学的不活性、耐薬品性
非発火性、1600℃まで耐熱
オイルコーティングやメンテナンス不要
廃棄容器不要(一般廃棄物)
全製品左右両利き対応
10582は、本体の耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕様のセラミックカッターです。
持ち手がしっかりしているため、力をかけやすく、刃先収納のボタンがないため、カッターとメジャーを持ちながらの作業がとても行いやすくなっています。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
切り口の深さは石膏ボード(12.5mm厚)に対応する長さになっているため、石膏ボードも簡単かつ安全にカットできます。
キャップは紛失予防対策で、本体と一体型になっています。
建築・施工関係~日常使いまで、幅広く快適にご利用いただけます。
左右両利き対応となります。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。
また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。
刃先は交換可能で、別売りの10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応型番となります。
替刃交換の際は、本体中央部にあるねじを緩めることで交換ができます。こちらのねじもキャップと同様に紛失予防対策として、本体と一体型になっています。



非常に軽量小型で可倒式の刃先カバー付き。刃先カバー刃使用時にグリップ㈱に回転して収容。使用後に刃先カバーをセットする際は、刃先側ではなく回転軸に近い側で操作すると良い。
グリップは軽合金製で、セラミック刃と相まって軽すぎると感じるほど軽量。
刃先は同社製専用替刃のみ対応(三点爪固定)で、購入目的に対してはグリップが短過ぎて刃先が持ち手に近過ぎる点と刃先の靭性が低かったことから不採用となった。
軽量小型だがそこそこのグリップ寸法があり、手のサイズが小さい人が素手で扱うのに適している。グリップ表面はザラザラしているが視覚に対して触感はスベスベ。