サンガリア
あなたのジャスミン茶500ml
最高等級茶葉「銀毫」(ぎんごう)を100%使用したジャスミン茶です。
容量(mL)
500
寸法(mm)
67×67×209
質量(g)
529
原材料
ジャスミン茶(中国)/ビタミンC
カロリー(kcal)
0
保存方法
常温
容器
ペットボトル
入数(本)
24
内容量
1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75623766
-
オープン
¥
3,598
¥
3,886
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください