曜日別特売

アサヒ 食事の脂にこの1本600ml

アサヒ 食事の脂にこの1本600ml - アサヒ飲料

プーアル茶に烏龍茶をブレンドすることで実現した、脂っこい食事を美味しく健やかに、思う存分楽しめるお手軽プーアル茶ブレンドです。

容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×210質量(g)620原材料プーアル茶(中国産)、烏龍茶/ビタミンCアレルギー無しシリーズアサヒ 食事の脂にこの1杯容器ペットボトル入数(本)24内容量1ケース(600mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75623854-
4,800
4,598
4,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする