サントリー
デカビタC
デカビタC ゼロマルチビタミン 500ml
『元気をチャージ!』のデカビタCの味わいをカロリーゼロで、たっぷり爽快に楽しむことができ、マルチビタミンが補給できる栄養炭酸飲料
容量(mL)
500
胴径×全高(mm)
69×220
質量(g)
540
原材料
エリスリトール、食塩、ローヤルゼリーエキス/炭酸、酸味料、ビタミンC、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、ナイアシンアミド、カフェイン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB2、スレオニン、グルタミン酸Na、β-カロチン、ビタミンB12
シリーズ
デカビタC
容器
ペットボトル
本数
24
内容量
1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75624028
-
¥4,800
¥
4,198
¥4,534
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください