ドライ・キャビ プレミアムシリーズ 横型タイプ
|
庫内にLED照明を搭載。
防湿庫ドライ・キャビに画期的な光触媒「ルネキャット」採用。
室内の光に反応して、細菌・ウイルスやニオイ等を分解・除去する光触媒を棚板シートに塗布。
専用の照明(光源)がなくても、広い面積と容積で、庫内の浄化に最大の効果を発揮。
新型省エネ、省スペースのコンパクトなドライユニット。
湿度調節器付、ICタイマー制御回路付
棚板は丈夫なスチール製、透明クリアー強化ガラスドア(マグネットパッキン式ドアーで気密性保持も良好)
ワンタッチ着脱式センターピラーで、長いものもラクラク収納。
庫外と庫内の両方に充電用コンセント付
世界初のアナログデュアル湿度計(温度計付)
便利な取手、ロック(キー)付、トレー付
用途
中湿度用(35~50%RH)標準型
カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、古文書、マイクロフォンなどの長期保管用
電源(V)AC100
材質キャビネット:スチール(粉体塗装/ブラック)、扉:スチール・ガラス・マグネットパッキン
棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)
湿度計アナログデュアル湿度計(温度計付)
仕様除湿・湿度調整:ドライユニット・ダイヤル自動調節式、吸湿・排気サイクル:4時間(吸湿3時間30分、排気30分)、湿度調整器付、ICタイマー制御回路付、湿度計モニター範囲と精度:20~80%RH時 ±5~7%RH
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)