曜日別特売

サトウの切り餅こぶりにしました280g

サトウの切り餅こぶりにしました280g - サトウ食品

お餅の厚さを20%カット。トースターでの調理時間も通常品の約60%で済みます。食べやすさも重視された商品です。さらにメーカーのフィルムは「ながもちフィルム」を採用
しており鮮度保持剤なしで賞味期間中、個包装の状態でつきたての風味と品質を
保ちます。

原材料水稲もち米(国内産100%)栄養成分エネルギー94kcal、タンパク質2.2g、脂質1.6g、炭水化物0g、食塩相当量0g内容量1ケース(280g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75624213-
オープン
13,980
15,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする