アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け

アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け - アズピュア(アズワン)アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け - アズピュア(アズワン)アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボスハイグリップ クリーンルーム向け - アズピュア(アズワン)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。

入数(枚)1000材質天然ゴム全長(mm)約300(12インチ)厚さ(mm)約0.14(手の平)ベージュ仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)内容量1箱(100枚×10袋)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75692847-L
41,100
40,689
44,758(税込)
翌々日出荷
75692856-M
41,100
40,689
44,758(税込)
翌々日出荷
75692865-S
41,100
40,689
44,758(税込)
翌々日出荷
75692874-SS
41,000
40,590
44,649(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする