SP scienceware
バイオハザードオートクレーブ手袋
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
材質
綿
機能
耐熱
色
オレンジ
入数(双)
1
袖丈(cm)
28
全長(cm)
47
耐熱温度(℃)
232
アズワン品番
1-6972-02
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75692899
H132010001
232
47
¥
15,500
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください