曜日別特売

ホルダーボックス

ホルダーボックス - LION (ライオン事務器)ホルダーボックス - LION (ライオン事務器)ホルダーボックス - LION (ライオン事務器)ホルダーボックス - LION (ライオン事務器)ホルダーボックス - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

パンフレットやカタログの整理に便利な薄型タイプです。書類の分類にも使えます。

材質ポリプロピレン樹脂サイズA4判横型縦(mm)223横(mm)315背幅(mm)24内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75693398HB-12Pブラック
600
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
75693407HB-12Pホワイト
600
499
549(税込)
当日出荷
75693416HB-12P透明ブルー
600
499
549(税込)
当日出荷
75693425HB-12P透明
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: ビジネスバッグの中の書類整理
農・林・水産業

ビジネスバッグの中に入れて、バッグの型崩れ防止と書類の保護のために使用しています。
B4サイズが収納可能なバッグであれば、良い感じに納まると思います。
A4サイズのクリアファイルに入れた書類をそのまま入れることができますので、大変に使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする