曜日別特売

フラップ式ホルダー

フラップ式ホルダー - LION (ライオン事務器)フラップ式ホルダー - LION (ライオン事務器)フラップ式ホルダー - LION (ライオン事務器)フラップ式ホルダー - LION (ライオン事務器)フラップ式ホルダー - LION (ライオン事務器)フラップ式ホルダー - LION (ライオン事務器)フラップ式ホルダー - LION (ライオン事務器)フラップ式ホルダー - LION (ライオン事務器)

独自のフラップ構造でフルフラットを実現!持ち歩きに適したカバー付き用箋挟。
表紙の裏には名刺等が差し込めるスリット入りの補助ポケット付き。
クリアホルダーが収容できるサイズになっています。
上部フラップにはツマミが付いていて、書類が挟みやすくなっています。
また、透明PPシート製なので、挟んだ資料の内容を隠しません。
表紙は360°折り返すことができ、フラップが書類を保持するので、書類を裏にめくって筆記ができます。
クリップ付のペンを引っ掛けられる切り欠き加工や表紙の縁には、開きやすい段差加工付きです。

材質表紙:再生発泡PPシート・2mm厚、フラップ:PPシート・透明サイズA4判E型縦(mm)320横(mm)232背幅(mm)10仕様2つ折式、補助ポケット付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75693513FH-300Bレッド(R)
680
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75693529FH-300Bブルー(B)
680
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75693538FH-300Bイエロー(Y)
680
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75693547FH-300Bブラック(BK)
680
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75693556FH-300Bホワイト(W)
680
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする