曜日別特売
FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693547

 

FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693547
FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693547
FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693547
FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693547
FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693547
FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693547

フラップ式ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
色ブラック(BK)
内容量1冊注文コード75693547品番FH-300B
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

独自のフラップ構造でフルフラットを実現!持ち歩きに適したカバー付き用箋挟。
表紙の裏には名刺等が差し込めるスリット入りの補助ポケット付き。
クリアホルダーが収容できるサイズになっています。
上部フラップにはツマミが付いていて、書類が挟みやすくなっています。
また、透明PPシート製なので、挟んだ資料の内容を隠しません。
表紙は360°折り返すことができ、フラップが書類を保持するので、書類を裏にめくって筆記ができます。
クリップ付のペンを引っ掛けられる切り欠き加工や表紙の縁には、開きやすい段差加工付きです。

色
ブラック(BK)
仕様
2つ折式、補助ポケット付
材質
表紙:再生発泡PPシート・2mm厚、フラップ:PPシート・透明
サイズ
A4判E型
背幅(mm)
10
縦(mm)
320
横(mm)
232
アズワン品番
64-8245-18
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする