ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」

ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」 - GRABO(グラボ)ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」 - GRABO(グラボ)ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」 - GRABO(グラボ)ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」 - GRABO(グラボ)ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」 - GRABO(グラボ)ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」 - GRABO(グラボ)ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」 - GRABO(グラボ)ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」 - GRABO(グラボ)
(2件のレビュー)

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。

用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書質量(kg)1.5( バッテリー含む)外形寸法(mm)297×181×115定格電力(W)16使用温度(℃)0~60寸法(Φmm)45(握りバー)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)14.8充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)仕様バッテリー充電式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット
注意
※オプション部材や消耗品などはGRABO Plus2(グラボ プラス2)品番:006.08.067や、GRABO Plus(グラボ プラス)品番:006.08.034、GRABO(グラボ)品番:006.08.035と共通となっております。
※本製品はよじ登ったり(クライミング)や人を保持するために設計あるいは意図されたものではありません。よじ登ったり(クライミング)やその他の意図しない目的で本製品を使用すると、怪我や死亡につながる恐れがあります。
※バッテリーが完全に充電されている状態で使用中に、本製品のシール力が著しく低下し始めた場合は、ラバーフォームシールが消耗または変形等の損傷がないか確認をしてください。ラバーフォームシールの交換が完了するまで、本製品で材料を持ち上げないでください。
※同梱されているバッテリー専用の充電器を使用してください。
※充電器は乾燥した環境でのみ使用してください。 充電器は防水仕様ではありません。
※バッテリーの残量が少ないときに本体を使用すると、怪我をしたり、持ち上げられている材料が損傷する可能性があります。
※バッテリーは0℃から45℃の範囲内で保管してください。
※ガラスを吸着する際は、5mm以下の製品は吸着できません。破損の恐れがございます。
※1回のフル充電による使用能力の数値は参考値です。バッテリー性能経時変化、使用環境、周囲温度により多少変動しますのでご承知ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75693836006.08.069
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: ガラス取替え
株式会社トコロガラス建設業・工事業

ガラスが古い 表面が 凸凹が 大きい型板ガラスでしたが この吸盤は、十分吸い付いてくれました。 他の型板用の吸盤では、無理でした。

対象商品 : 75693836
2024-04-02
用途: 床の石工事
その他業種

大変便利です。そこそこの重量物も楽に運べ、施工も楽に出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする