Kabette(カベッテ) ギザギザ棚支柱

Kabette(カベッテ) ギザギザ棚支柱 - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ギザギザ棚支柱 - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ギザギザ棚支柱 - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ギザギザ棚支柱 - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ギザギザ棚支柱 - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ギザギザ棚支柱 - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ギザギザ棚支柱 - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ギザギザ棚支柱 - WAKI(和気産業)

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚支柱です。
ギザギザした特徴的な形で、おしゃれな収納を作ることが出来ます。
線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。
「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱は壁にビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」棚受と一緒にお使いください。

用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約4穴径(Φmm)約4付属品ビス内容量1本
注意
※平面でご使用ください。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※防水、防滴処理は施されておりません。素材の特性上、高温多湿や水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は収納しないでください。
※誤使用による事故には、一切責任を負いかねます。
※製造の都合上、若干サイズの誤差が生じますのでご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694773KA-A41スチール/粉体塗装約407400
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694789KA-A42スチール/粉体塗装約407400
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694798KA-A43スチール/焼付塗装約407真鍮400
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694807KA-A61スチール/粉体塗装約603600
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694816KA-A62スチール/粉体塗装約603600
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694825KA-A63スチール/焼付塗装約603真鍮600
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694834KA-A91スチール/粉体塗装約910900
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694843KA-A92スチール/粉体塗装約910900
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694859KA-A93スチール/焼付塗装約910真鍮900
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする