Kabette(カベッテ) シェルフ

Kabette(カベッテ) シェルフ - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) シェルフ - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) シェルフ - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) シェルフ - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) シェルフ - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) シェルフ - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) シェルフ - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) シェルフ - WAKI(和気産業)

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。
おしゃれな収納を作ることが出来ます。
線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。
棚受は壁にビスで取り付けます。棚受に1X4材や合板をビスで取り付けてご使用ください。

用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約5穴径(Φmm)約4付属品ビス内容量1個
注意
※平面でご使用ください。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※防水、防滴処理は施されておりません。素材の特性上、高温多湿や水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は収納しないでください。
※誤使用による事故には、一切責任を負いかねます。
※製造の都合上、若干サイズの誤差が生じますのでご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
奥行(mm)
高さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694956KA-C11スチール/粉体塗装約117約1591枚用
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694965KA-C12スチール/粉体塗装約117約1591枚用
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694974KA-C13スチール/焼付塗装約117約159真鍮1枚用
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694983KA-C21スチール/粉体塗装約217約1922枚用
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
75694999KA-C22スチール/粉体塗装約217約1922枚用
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695008KA-C23スチール/焼付塗装約217約192真鍮2枚用
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695017KA-C31スチール/粉体塗装約313約2303枚用
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695026KA-C32スチール/粉体塗装約313約2303枚用
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695035KA-C33スチール/焼付塗装約313約230真鍮3枚用
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする