曜日別特売

Kabette(カベッテ) ハンギングフック

Kabette(カベッテ) ハンギングフック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ハンギングフック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ハンギングフック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ハンギングフック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ハンギングフック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ハンギングフック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ハンギングフック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ハンギングフック - WAKI(和気産業)

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のハンギングフックです。
おしゃれな収納を作ることが出来ます。
線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。
帽子などの小物をかける際に便利です。
壁にビスで固定してお使いください。

用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約4奥行(mm)約130幅(mm)約20高さ(mm)約50穴径(Φmm)約4付属品ビス内容量1個
注意
※平面でご使用ください。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※防水、防滴処理は施されておりません。素材の特性上、高温多湿や水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は収納しないでください。
※誤使用による事故には、一切責任を負いかねます。
※製造の都合上、若干サイズの誤差が生じますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75695044KA-D01スチール/粉体塗装
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695053KA-D02スチール/粉体塗装
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695069KA-D03スチール/焼付塗装真鍮
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする