曜日別特売

Kabette(カベッテ) S字フック

Kabette(カベッテ) S字フック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) S字フック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) S字フック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) S字フック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) S字フック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) S字フック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) S字フック - WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) S字フック - WAKI(和気産業)

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のS字フックです。
おしゃれな収納を作る事が出来ます。
線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。
Kabetteシリーズのハンガーに掛ければ、小物吊り下げなどに便利です。

用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約4内容量1個
注意
※平面でご使用ください。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※防水、防滴処理は施されておりません。素材の特性上、高温多湿や水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は収納しないでください。
※誤使用による事故には、一切責任を負いかねます。
※製造の都合上、若干サイズの誤差が生じますのでご了承ください。
全18種類を絞り込む
材質
幅(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75695227KA-J11スチール/粉体塗装約57(掛け幅)約1655-
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695236KA-J12スチール/粉体塗装約57(掛け幅)約1655-
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695245KA-J13スチール/焼付塗装約57(掛け幅)約16真鍮55-
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695254KA-J21スチール/粉体塗装約84(掛け幅)約2380-
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695263KA-J22スチール/粉体塗装約84(掛け幅)約2380-
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695279KA-J23スチール/焼付塗装約84(掛け幅)約23真鍮80-
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695288KA-J31スチール/粉体塗装約103(掛け幅)約23100-
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695297KA-J32スチール/粉体塗装約103(掛け幅)約23100-
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695306KA-J33スチール/焼付塗装約103(掛け幅)約23真鍮100-
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695315KA-J41スチール/粉体塗装約150(掛け幅)約35150-
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695324KA-J42スチール/粉体塗装約150(掛け幅)約35150-
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695333KA-J43スチール/焼付塗装約150(掛け幅)約35真鍮150-
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695349KA-J51スチール/粉体塗装約200(掛け幅)約35200-
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695358KA-J52スチール/粉体塗装約200(掛け幅)約35200-
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695367KA-J53スチール/焼付塗装約200(掛け幅)約35真鍮200-
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695376KA-J61スチール/粉体塗装-(掛け幅)約35300約300
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695385KA-J62スチール/粉体塗装-(掛け幅)約35300約300
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
75695394KA-J63スチール/焼付塗装-(掛け幅)約35真鍮300約300
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする