カップヌードルの新定番!にんにく豚骨登場。豚の旨みと、豚のアブラ、にんにくをガッツリときかせたスープに特製にんにく豚オイルが味の決め手。にんにくチップの食感が良いアクセントになっています。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
1971年に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのNo.1ブランドです。
賞味期限180日種別ラーメン質量(g)95種類即席カップめんシリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96内容量(g)79保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:300ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料、香味調味料)、スープ(豚脂、ポーク調味料、糖類、でん粉、小麦粉、香味油、植物油脂、チキン調味料、香辛料(にんにく)、食塩、粉末しょうゆ、クリーミングパウダー、ポークパウダー)、かやく(味付豚ミンチ、にんにく、きくらげ、味付卵、ねぎ、紅しょうが)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、かんすい、増粘多糖類、pH調整剤、香辛料抽出物、カロチノイド色素、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、フラボノイド色素、酸味料、乳化剤、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、野菜色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦/卵/乳/ごま/大豆/鶏肉/豚肉入数(個)20栄養成分(1食(79g)当たり)エネルギー:382kcal、たんぱく質:8.1g、脂質:19.1g、炭水化物:44.3g、食塩相当量:4.6g、ビタミンB1:0.63mg、ビタミンB2:0.21mg、カルシウム:95mg内容量1ケース(79g×20個)