デジタル照度計

デジタル照度計 - 東京光電

「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計
0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ
1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)
即時とタイマーの2表示ホールドモード
オートパワーオフ機能
側面のワンボタンでシンプル操作
RS232Cデジタル出力標準装備
電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)

用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理使用場所主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設)測定範囲(Lux)0.0~39999受光素子シリコンフォトダイオード測定周期(回/秒)2斜入射光特性10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%特性疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5%出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)規格【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計表示5桁 液晶表示直線性±5%使用温度範囲(℃)-10~40使用環境湿度(%)80RH電源単4乾電池2個(テスト用添付)質量(g)100(乾電池内蔵時)測定範囲シングルレンジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×61×29内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75696033CANA-0010
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする