離型剤希釈倍率計

離型剤希釈倍率計 - 東京光電

ワンプッシュで100校正
外光を気にしないで使える
標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能
電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能

測定モード
1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示
2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示
用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定使用場所仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門測定方法透過比濁法(レシオビーム光源光量補正)光源単色LED(パルス点灯による外光補正)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×55×113質量(g)760付属品10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個測定波長(μm)濁度用標準660デジタル出力USB伝送による仮想シリアルポート通信電源専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可仕様受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75696103CANA-3040
195,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする