曜日別特売
モノタロウ

マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製

マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製 - モノタロウマグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製 - モノタロウマグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製 - モノタロウマグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製 - モノタロウマグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製 - モノタロウマグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製 - モノタロウマグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製 - モノタロウマグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製 - モノタロウ
(18件のレビュー)

背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。

用途スプレー類の整理に材質本体:ABS、磁石:フェライト高さ(mm)117質量(g)179内径(Φmm)85耐荷重(kg)1.2(参考値)吸着力(N)49外径(Φmm)90磁石寸法(mm)80×19×10内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※裏面の本体や磁石部分で被接地面を傷つけることがありますのでご注意ください。
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76041133-
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76041149-
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 旋盤周りの溶剤置き
製造業

そこそこの磁力なのですが、もう少し強ければなお良し
本体がもう少し薄くて軽くてもいいかも

対象商品 : 76041149
2025-05-03
用途: 車・バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

1リットル缶(バイクのオイルやブレーキフルード)が入る大きさでした。
パーツクリーナーなどの缶では大き過ぎるのと、内側にも磁石が効いて缶がひっつく点が気になりますが、値段からしたら良いと思います。

2が参考にしています
2025-08-04
用途: スプレー缶のホルダーとして

何個か購入しましたが、強度に問題ありかと思います。
短期間で割れてしまいました。

対象商品 : 76041149
2025-06-08
用途: 設備
建設業・工事業

ストレスフリー、コスパ最高です。
似たような商品ありますが、これで十分です。

2025-01-16
用途: 機械等のメンテに
その他業種

軽くてスプレー入れにちょうどいい。棚や壁にくっつけて使うのに使い勝手がいい。

対象商品 : 76041133
2024-06-03
用途: スプレー缶の整理整頓

このホルダーは多機能 にわたり 色々重宝しております、 何といつもマグネットの部分が強力なのはありがたいです 。スプレー缶 置き場にも使っておりますが 私の場合は見守りカメラ もここにセットして使っております。

1が参考にしています
対象商品 : 76041133
2024-03-27
用途: 自転車メンテナンス用

缶の外径が85mm位の少し太めの1リッター缶用に購入。ジャストフィットという感じで使い易いです。
好きな場所にマグネットで取り付け出来るのも便利。何よりお安いのでありがたいですね。

対象商品 : 76041133
2023-11-23
用途: 自動車整備

同様の製品は他にも多々ありますが、何といっても安い。数を用意したいので、安い事は最大のメリットです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする