曜日別特売

微差圧スイッチ CL13

微差圧スイッチ CL13 - 長野計器

高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。
作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。
設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。
マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。
小形・軽量です。

取付ねじ取付圧力導入口Φ5.5タケノコ継手材質【接ガス部】ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:PBT、接続口:C3604BD取付姿勢C:垂直精度±5%max.P.以内内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンジ
接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75698623CL13-291-H 60~300Pa【差圧】60~300PaH:上限1接点
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
75698648CL13-291-H 0.2~1kPa【差圧】0.2~1kPaH:上限1接点
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
75698657CL13-291-H 0.4~2kPa【差圧】0.4~2kPaH:上限1接点
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
75698666CL13-291-H 0.6~3kPa【差圧】0.6~3kPaH:上限1接点
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
75698675CL13-291-H 100~500Pa【差圧】100~500PaH:上限1接点
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
75698684CL13-291-H 5~70Pa【差圧】5~70PaH:上限1接点
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
75698693CL13-291-L 20~100Pa【差圧】20~100PaL:下限1接点
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
75698709CL13-291-L 60~300Pa【差圧】60~300PaL:下限1接点
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
75698718CL13-291-L 0.1~0.5kPa【差圧】0.1~0.5kPaL:下限1接点
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
75698727CL13-291-L 0.2~1kPa【差圧】0.2~1kPaL:下限1接点
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
75698736CL13-291-L 0.4~2kPa【差圧】0.4~2kPaL:下限1接点
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
75698745CL13-291-L 0.6~3kPa【差圧】0.6~3kPaL:下限1接点
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
75698754CL13-291-L 100~500Pa【差圧】100~500PaL:下限1接点
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
75698763CL13-291-L 5~70Pa【差圧】5~70PaL:下限1接点
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
75698614CL13-291-H 20~100Pa【差圧】20~100PaH:上限1接点
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
67657777CL13-291-H 1~5kPa【差圧】1~5kPaH:上限1接点
19,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
67657786CL13-291-H 2~10kPa【差圧】2~10kPaH:上限1接点
19,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
67657795CL13-291-H 40~200Pa【差圧】40~200PaH:上限1接点
18,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
67657811CL13-291-L 0.04~0.2kPa【差圧】0.04~0.2kPaL:下限1接点
18,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
67657820CL13-291-L 0.06~0.3kPa【差圧】0.06~0.3kPaL:下限1接点
18,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
67657829CL13-291-L 1~5kPa【差圧】1~5kPaL:下限1接点
19,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
67657838CL13-291-L 40~200Pa【差圧】40~200PaL:下限1接点
18,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
75698639CL13-291-H 0.1~0.5kPa【差圧】0.1~0.5kPaH:上限1接点
19,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75698639CL13-291-H 0.1~0.5kPa75698675CL13-291-H 100~500PaCL13-291-H 0.1~0.5kPa 微差圧スイッチ CL13 長野計器 75698675微差圧スイッチ CL13長野計器1個
19,880
税込21,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする