曜日別特売

微差圧トランスミッタ KL14

微差圧トランスミッタ KL14 - 長野計器微差圧トランスミッタ KL14 - 長野計器微差圧トランスミッタ KL14 - 長野計器微差圧トランスミッタ KL14 - 長野計器微差圧トランスミッタ KL14 - 長野計器微差圧トランスミッタ KL14 - 長野計器微差圧トランスミッタ KL14 - 長野計器微差圧トランスミッタ KL14 - 長野計器

高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。
脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。
通電状態をLEDにより表示します。
本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。
主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。

取付壁取付圧力導入口Φ5タケノコ材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)電源12V DC~36V DC出力4~20mA DC測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)応答性250ms材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)保護構造屋内設置形(ケース)質量(g)約70内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68075606KL14201B691XLXXXXX0【差圧】-50~50Pa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64304758KL14201C691XLXXXXX0【差圧】-100~100Pa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66832774KL14201E691XLXXXXX0【差圧】-500~500Pa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68917225KL14201F691XLXXXXX0【差圧】-1~1kPa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68687117KL14201G691XLXXXXX0【差圧】-2~2kPa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64265725KL14201M691XLXXXXX0【差圧】0~50Pa
40,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69425468KL14201N691XLXXXXX0【差圧】0~100Pa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66738500KL14201P691XLXXXXX0【差圧】0~200Pa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65600275KL14201Q691XLXXXXX0【差圧】0~500Pa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63997388KL14201T691XLXXXXX0【差圧】0~5kPa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68917234KL14201D691XLXXXXX0【差圧】-200~200Pa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69425477KL14201R691XLXXXXX0【差圧】0~1kPa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68075615KL14201S691XLXXXXX0【差圧】0~2kPa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69425486KL14201J691XLXXXXX0【差圧】0~300Pa
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75698779KL14-201-M691x0 0~50Pa【差圧】0~50Pa
39,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
75698788KL14-201-N691x0 0~100Pa【差圧】0~100Pa
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
75698797KL14-201-P691x0 0~200Pa【差圧】0~200Pa
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
75698806KL14-201-J691x0 0~300Pa【差圧】0~300Pa
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
75698815KL14-201-Q691x0 0~500Pa【差圧】0~500Pa
39,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
75698824KL14-201-R691x0 0~1kPa【差圧】0~1kPa
39,000
38,980
42,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
75698833KL14-201-S691x0 0~2kPa【差圧】0~2kPa
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
75698849KL14-201-T691x0 0~5kPa【差圧】0~5kPa
39,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
75698858KL14-201-B691x0 -50~50Pa【差圧】-50~50Pa
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
75698867KL14-201-C691x0 -100~100Pa【差圧】-100~100Pa
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
75698876KL14-201-E691x0 -500~500Pa【差圧】-500~500Pa
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
75698885KL14-201-F691x0 -1~1kPa【差圧】-1~1kPa
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
75698894KL14-201-G691x0 -2~2kPa【差圧】-2~2kPa
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
1が参考にしています
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする