曜日別特売

微圧計 Φ100 GL10

微圧計 Φ100 GL10 - 長野計器

標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

形状Φ100 立形(B枠取付穴)材質(接続部)C3604BD精度±1.5%F.S.内容量1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
※定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下、また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75700678GL10-231 0~2kPaG3/8B0~2
36,300
35,980
39,578(税込)
当日出荷
75700687GL10-231 0~3kPaG3/8B0~3
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
75700696GL10-231 -2kPa~0G3/8B-2~0
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
75700705GL10-231 -3kPa~0G3/8B-3~0
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
75700714GL10-231 -1~1kPaG3/8B-1~1
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
75700723GL10-231 -1.5~1.5kPaG3/8B-1.5~1.5
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
75700739GL10-2G1 0~2kPaR3/80~2
37,650
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
75700748GL10-2G1 0~3kPaR3/80~3
37,650
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする