曜日別特売

Bluetooth 5.0搭載 トゥルーワイヤレス ステレオイヤホン(コンパクトタイプ)

Bluetooth 5.0搭載 トゥルーワイヤレス ステレオイヤホン(コンパクトタイプ) - PGA

省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載の完全ワイヤレスステレオイヤホン(コンパクトタイプ)です。
絡まりの原因となるコード類をなくし、日常生活の中でいつでもリスニングを楽しめます。
iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめるのも特徴です。
音楽再生/停止、着信応答/終話が、快適にできるリモコンマイクを内蔵。
IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
イヤホンの重さは5gと軽量で、装着していることを忘れるほど自然な着け心地。
充電ケースとUSBケーブル、フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。

BluetoothVer5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×27×24質量(g)5連続再生時間最大6.0時間連続通話時間(時間)最大6.5連続待受時間最大60時間充電時間(時間)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75696304PG-BTE9S01BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
75696313PG-BTE9S02WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする