iPhone 13 mini用 抗菌/抗ウイルス液晶全面保護ガラス ブルーライト低減/光沢

iPhone 13 mini用 抗菌/抗ウイルス液晶全面保護ガラス ブルーライト低減/光沢 - PGA

抗菌、抗ウイルス仕様のiPhone 13 mini用 液晶全面保護ガラスのブルーライト低減/光沢タイプです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)とJIS規格に準拠した高い安全性で細菌、ウイルスの増殖を99%抑制します。
業界最大級のブルーライト低減率を実現し、ブルーライトを最大約90%低減します。
一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」を採用し、耐衝撃性に優れています。
表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。
保護ケースに干渉しにくい安心設計。
ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」に加え、ガラス自体に静電気を抑えホコリが付きにくい防埃加工を施し、簡単に貼れて綺麗に仕上がります。

適合機種iPhone 13 mini特性ガラス、抗菌加工、ブルーライトカット、光沢、耐衝撃、飛散防止、ラウンドエッジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×128×0.33質量(g)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75698176PG-21JGLK02FBL
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする