iPhone 13 Pro Max用 抗菌/抗ウイルス液晶全面保護ガラス スーパークリア

iPhone 13 Pro Max用 抗菌/抗ウイルス液晶全面保護ガラス スーパークリア - PGA

抗菌/抗ウイルス仕様のiPhone 13 Pro Max用 液晶全面保護ガラスのスーパークリアタイプです。
高光沢のガラスで美しい映像や画像をよりクリアにお楽しみ頂けます。
銀イオンの力で細菌などの増殖を99%抑制します。また、SIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠商品で高い安全性も特長です。
一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」を採用し、耐衝撃性に優れています。
表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。
保護ケースに干渉しにくい安心設計。
ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 13 Pro Max特性ガラス、抗菌加工、光沢、耐衝撃、飛散防止、ラウンドエッジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×157×0.33質量(g)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75698483PG-21PGLK01FCL
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする