脱出ハンマー付多機能ダイナモラジオ

脱出ハンマー付多機能ダイナモラジオ - HIDISC脱出ハンマー付多機能ダイナモラジオ - HIDISC脱出ハンマー付多機能ダイナモラジオ - HIDISC脱出ハンマー付多機能ダイナモラジオ - HIDISC脱出ハンマー付多機能ダイナモラジオ - HIDISC脱出ハンマー付多機能ダイナモラジオ - HIDISC

これ一台で防災水害アウトドアの備えに!FMラジオ内蔵 脱出ハンマー付き多機能ダイナモライト

電力(W)懐中ライト(強1、弱0.5)、ランタン(強1、弱0.5、赤色1)バッテリー容量(mAh)モバイルバッテリー:2000付属品充電用microUSBケーブル入力microUSB:DC5V/1.2A出力USB:DC5V/2.1A充電時間(時間)約3本体寸法(mm)約70×273質量(g)約420仕様ワイドFMラジオ、ダイナモ発電内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702349HD-KLN710C
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする