曜日別特売

Windows10搭載 8インチタブレット型PC (Atom x5 Z8300/4GB/eMMC・32GB/Windows 10 Pro 64bit/8型/SIMスロット:なし/キーボード付属)

Windows10搭載 8インチタブレット型PC (Atom x5 Z8300/4GB/eMMC・32GB/Windows 10 Pro 64bit/8型/SIMスロット:なし/キーボード付属) - JENESIS HOLDINGS

Bluetoothキーボードを標準搭載。2in1スタイルでタブレットPCとノートPCをお好みで切り替えてお使いいただけます。
セキュリティ機能が強化されたWindows10 Proを搭載し、ビジネス用途で活躍できます。
インテルAtomプロセッサーを実装し、豊富なソフトウェアが利用できます。
解像度800×1280で、明るく鮮やかな色表示を実現するIPS液晶ディスプレイを搭載。HDMIで大型モニターなどに本製品の画面を出力できます。
スタンドとしても使える専用カバーが付属。
キーボードを一緒に収納できるので、コンパクトに持ち運ぶことができます。

ディスプレイ8インチIPS液晶モニター容量(GB)32OSWindows 10 Pro 64bit使用CPUIntel(R)AtomTM x5(Z8300) クアッドコア・プロセッサー 1.44GHz~1.84GHzメモリー4GB無線LANIEEE 802.11 b/g/nBluetoothBluetooth 4.0解像度1280×800画素数前面カメラ:200万画素、背面カメラ:200万画素GPS内蔵センサーGセンサースピーカー内蔵 8Ω/0.6W ×1マイクロホン内蔵端子本体:microUSB端子、microHDMI出力端子、3.5mm音声入出力端子、キーボード:microUSB端子(充電用)スロットmicroSDメモリーカードスロットバッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh)充電時間(時間)約6(電源オフ/AC電源アダプター充電)連続使用可能時間最大約3.5時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約210×約9×約122(突起部除く)、キーボード:約200×約7×約125(突起部除く)質量(g)本体:約350、キーボード:約130接続方式キーボード:Bluetoothキー数59キー(日本語配列)キー方式パンタグラフ仕様【GPU】Intel®; HD Graphics内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702683JTW08-4G32G-K
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする