曜日別特売

クレモナSロープ 200m巻

クレモナSロープ 200m巻 - グリーンクロスクレモナSロープ 200m巻 - グリーンクロス

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。

用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全10種類を絞り込む
太さ(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75703803630002388516200ビニロン、エステルスパン混紡糸32.7
オープン
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703819630002388618200ビニロン、エステルスパン混紡糸41.4
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703828630002388720200ビニロン、エステルスパン混紡糸51
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703837630002388822200ビニロン、エステルスパン混紡糸61.5
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703846630002388924200ビニロン、エステルスパン混紡糸-
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703855630002389026200ビニロン、エステルスパン混紡糸85.8
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703864630002389128200ビニロン、エステルスパン混紡糸99.4
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703873630002389230200ビニロン、エステルスパン混紡糸113
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703889630002389332200ビニロン、エステルスパン混紡糸129
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703898630002389434200ビニロン、エステルスパン混紡糸145
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする