曜日別特売

クレモナSロープ 100m巻

クレモナSロープ 100m巻 - グリーンクロスクレモナSロープ 100m巻 - グリーンクロス

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。

用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75703907630002389516100ビニロン、エステルスパン混紡糸16.4
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703916630002389618100ビニロン、エステルスパン混紡糸20.7
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703925630002389720100ビニロン、エステルスパン混紡糸25.5
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703934630002389822100ビニロン、エステルスパン混紡糸30.8
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703943630002389924100ビニロン、エステルスパン混紡糸36.6
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703959630002390026100ビニロン、エステルスパン混紡糸42.9
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703968630002390128100ビニロン、エステルスパン混紡糸49.7
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703977630002390230100ビニロン、エステルスパン混紡糸56.5
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75703986630002390332100ビニロン、エステルスパン混紡糸64.5
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする