グリーンクロス
ポリエチレンロープ 黒 200m巻
強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。
用途
各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75704083
6300023913
16
200
ポリエチレン
黒
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704099
6300023914
18
200
ポリエチレン
黒
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704108
6300023915
20
200
ポリエチレン
黒
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704117
6300023916
22
200
ポリエチレン
黒
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704126
6300023917
24
200
ポリエチレン
黒
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704135
6300023918
26
200
ポリエチレン
黒
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704144
6300023919
28
200
ポリエチレン
黒
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704153
6300023920
30
200
ポリエチレン
黒
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704169
6300023921
32
200
ポリエチレン
黒
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704178
6300023922
34
200
ポリエチレン
黒
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704187
6300023923
36
200
ポリエチレン
黒
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません