グリーンクロス
ポリエチレンロープ 黒 100m巻
強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。
用途
各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
色
黒
材質
ポリエチレン
長さ(m)
100
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75704196
6300023924
16
100
黒
ポリエチレン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704205
6300023925
18
100
黒
ポリエチレン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704214
6300023926
20
100
黒
ポリエチレン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704223
6300023927
22
100
黒
ポリエチレン
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704239
6300023928
24
100
黒
ポリエチレン
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704248
6300023929
26
100
黒
ポリエチレン
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704257
6300023930
28
100
黒
ポリエチレン
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704266
6300023931
30
100
黒
ポリエチレン
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704275
6300023932
32
100
黒
ポリエチレン
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704284
6300023933
34
100
黒
ポリエチレン
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704293
6300023934
36
100
黒
ポリエチレン
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません