グリーンクロス
KPロープ 100m巻
滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途
各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75704345
6300023939
10
100
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
白
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704354
6300023940
12
100
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704363
6300023941
14
100
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
白
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75704379
6300023942
16
100
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
白
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません