UNION(ユニオン)
【オーダー】ドアハンドル 抗ウィルスハンドル H1233
内外1組
厚さ(mm)
8~60(オプション指定より入力)
タイプ
抗ウイルス・抗菌
材質
PVC ハイジックプレーンホワイト+アルミ ホワイトペイント
寸法L(mm)
447
取手
取手
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1組
注意
※ご注文の際、商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より扉厚を指定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75706068
H1233-16-688
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません