アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形

アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮
使用推奨期限3年※1
液漏れ防止製法Ag+を採用※2

寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
注意
※1使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%
※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757069966LR61NJ/1B1本1
オープン
639
703(税込)
当日出荷
757070056LR61NJ/2B1パック(2本)2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

リピーターです*亡くなる前にすぐ注文してますがいい感じです**

対象商品 : 75707005
2023-12-08
用途: 中型電子機器電源
農・林・水産業

いざと言う時に、大手コンビニでは長続きする電池は利益が出ないらしくおいてありません
長続きする電池を確保する事が出来て満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする