ドック付ポケットラジオ

ドック付ポケットラジオ - 東芝

4cmステレオスピーカー付充電台がセットになったポケットラジオ。
充電台は充電だけでなく、そのままラジオ本体を挿して、高音質なラジオ放送をお楽しみいただけます。
付属の高音質メタルハウジングイヤホンは、音量調節リモコン付き。
ラジオ本体はポケットに入れたまま、お手元で音量調節が出来便利。
放送局名が見える漢字対応大型液晶、地域設定+お好み選局ボタンで簡単選局。
いざという時にも嬉しいLEDライトの他、自動補正機能付きデジタルクロック&目覚まし、アラーム、スリープ機能などポケットラジオに欲しい機能満載の一台です。
FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。

ガンメタリック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジオ本体:56×13×95(突起部含まず)、充電台:110×60×50(突起部含まず)質量(g)ラジオ:約64(乾電池含まず)、充電台:約135電源ラジオ:単4乾電池×2、充電台:DC6V1000mAスピーカーラジオ:Φ3cm(8Ω)×1、充電台:Φ4cm(8Ω)×2最大出力(mW)ラジオ:80、充電台:400×2付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML)※出荷時イヤーピースMサイズはイヤホンに装着、FMアンテナケーブル、単4型充電式ニッケル水素電池×2、ACアダプター、保証書付き取扱説明書仕様【ラジオ】AM:522~1710kHz、FM:76~108.0MHz(FMワイドバンド対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75706463TY-SPR8(KM)
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする