ポータブルCDプレーヤー

ポータブルCDプレーヤー - 東芝ポータブルCDプレーヤー - 東芝ポータブルCDプレーヤー - 東芝

語学学習に便利な機能を充実させました!
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」さらに一度電源を切っても電源を入れると続きからの再生をする「レジューム」機能でいつでも語学学習をサポートします。
MP3オーディオファイルに対応しており、幅広い教材をご利用いただけます。
高音質なカナル型イヤホン&縦型リモコンで、通勤通学中でも手元からの操作が楽々。
乾電池&USB充電の2電源方式

電池使用時間(時間)約8(使用環境、状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)ホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)質量(g)約200(乾電池含まず)電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)最大出力(mW)14+14出力端子ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、高音質ステレオイヤホン、取扱説明書内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75706479TY-P10(W)
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする