ステレオスピーカー搭載のポータブルCDプレーヤー。
耳が疲れた時、家庭学習や室内で音楽を楽しみたい時など、他の機械に接続しなくてもそのまま音を出す事ができる手軽さが大変便利です。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。



小型で持ち運びが便利、何処ででも利用できる。ディスプレイがもう少し大きいと見やすくなる。
簡単ながら必要機能が搭載されていることが一番助かる。動作も安定していて初期のCDプレーヤーより格段に便利。イヤホーンも付属している。ただし、アンプに接続する場合にイヤホーン出力をオフにする機能はない。(といってスピーカーから出る音がある時に同じ音がイヤフォーンから小さく鳴っていても別に不便はないですね。) お値段と機能がまずまずのマッチングです。末期高齢者・東京都心居住